A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 1/3 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 10 5 / 16 " , Faza: 3 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare trifazate, 208-230 / 460V, putere de 1/3 CP
Motoarele Dayton de 1/3 CP, de uz general, funcționează cu un cuplu ridicat și o eficiență mai mare, ideale pentru aplicații nepericuloase, cum ar fi mașini-unelte, ventilatoare, compresoare, transportoare, pompe și unelte de manipulare a materialelor. Spre deosebire de modelele monofazate, aceste unități nu necesită condensatori de pornire/funcționare sau întrerupătoare centrifuge care se pot defecta sau se pot uza, cauzând probleme precum oprirea motorului, supraîncălzirea și vibrațiile. Au o construcție din oțel laminat pentru durabilitate și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă. Aceste unități vin în plus cu carcase deschise rezistente la picurare, cu deschideri ventilate, permițând intrarea aerului de răcire direct peste înfășurările motorului, păstrând astfel componentele interne în siguranță împotriva supraîncălzirii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare trifazate, disponibile în opțiuni de factor de service 1.15 și 1.35.