DAYTON 31LH41 trifazat 3/1cp 3 1160-208/230 460 | AG71.4MFP

DAYTON 31LH41 trifazat 3/1cp 3 1160-208/230 460

În stoc
Post: AG2MFP Model: 31LH41

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€155.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.5 / 0.76
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1160
Eficiență nominală71.4%
Număr de viteze1
Lungime totală10 5 / 16 "
Fază3
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5185
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • 31LH41 este un înlocuitor sugerat al 11W334

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 31LH39 trifazat 3/1cp 3 3510-208/230 460 | AG72.0MFM 31LH391.2-1.1 / 0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€355.04
DAYTON 31LH40 trifazat 3/1cp 3 1765-208/230 460 | AG73.4MFN 31LH401.5-1.3 / 0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.15€379.83
DAYTON 31LH56 trifazat 3/1cp 3 3510-208/230 460 | AG72.0MGF 31LH561.2-1.1 / 0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€355.04
DAYTON 31LH57 trifazat 3/1cp 3 1765-208/230 460 | AG73.4MGG 31LH571.5-1.3 / 0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.15€379.83
DAYTON 31LH58 trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 460 | AG79.5MGH 31LH581.5-1.5 / 0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.15€308.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH41 trifazat 3/1cp 3 1160-208/230 460
€155.56 /unitate