DAYTON 31LH58 trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 460 | AG79.5MGH

DAYTON 31LH58 trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 460

În stoc
Element: AG2MGH Model: 31LH58

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€275.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.5 / 0.70
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală71.4%
Număr de viteze1
Lungime totală10 5 / 16 "
Fază3
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
DAYTON 31LH39 trifazat 3/1cp 3 3510-208/230 460 | AG72.0MFM 31LH391.2-1.1 / 0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€317.73
DAYTON 31LH40 trifazat 3/1cp 3 1765-208/230 460 | AG73.4MFN 31LH401.5-1.3 / 0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.15€339.89
DAYTON 31LH41 trifazat 3/1cp 3 1160-208/230 460 | AG71.4MFP 31LH411.7-1.5 / 0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.35€312.05
DAYTON 31LH56 trifazat 3/1cp 3 3510-208/230 460 | AG72.0MGF 31LH561.2-1.1 / 0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€317.73
DAYTON 31LH57 trifazat 3/1cp 3 1765-208/230 460 | AG73.4MGG 31LH571.5-1.3 / 0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.15€339.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH58 trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 460
€275.92 /unitate