Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224W Comutator basculant, patru căi, 20A, 120/277VAC, alb | AD7ARH 4D286

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224W Comutator basculant, cu patru căi, 20A, 120/277VAC, alb

În stoc
Articol: AD7ARH Model: HBL1224WCrucea Ref: 4D286
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
€121.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneDPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Calitateutilitare ușoare și grele
Înălţime1.87 "
Lungime4.06 "
BlocareaNu
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComuta
Tipul comutatorului4-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.31 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentHP evaluatPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1204GY Comutator basculant, patru cai, 15A, 120/277VAC, gri | AC2MHQ 2LBU4 HBL1204GY15GriA 151/2€172.12
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1224R Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, rosu | AC2MHR 2LBU5 HBL1224R20RoșuA 201€121.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224GY Comutator basculant, patru căi, 20A, 120/277VAC, gri | AD7ARG 4D284 HBL1224GY20GriA 201€121.17
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1204 Comutator basculant, patru cai, 15A, 120/277VAC, maro | AE7LCX 5Z720 HBL120415MaroA 151/2€172.12
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1204I Comutator basculant, patru cai, 15A, 120/277VAC, fildeș | AE7LDA 5Z723 HBL1204I15FildeşA 151/2€172.12
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1224 Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, maro | AE7LDB 5Z726 HBL122420MaroA 201€121.17
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL1224I Comutator basculant, patru cai, 20A, 120/277VAC, fildeș | AE7LDC 5Z727 HBL1224I20FildeşA 201€121.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224W Comutator basculant, cu patru căi, 20A, 120/277VAC, alb
€121.17 /unitate