A B Tipul atașamentului: Stivuitor montat cu lanțuri de siguranță , Înălțimea perilor: 8" , Material peri: Polipropilenă , Culoare: Roșu, Negru , Grosimea furcii compatibile: 2" , Lățimea furcii compatibile: 5" , Centrul de buzunar al furcii: 19 " , Lungime buzunar furcă: 8" , Material cadru: Aluminiu , Inălțime totală: 9" , Lungime totală: 5" , Peri înlocuibili: Da , Lățimea de măturare: 48 "
Mașini de măturat cu perie montate pe camion cu furcă
Mașinile de măturat cu perie montate pe camioane cu furcă Vestil transformă camioanele cu furcă în echipamente de curățare ideale pentru depozite, parcări și docuri. Sunt construite din aluminiu ușor, cu finisaj acoperit cu pulbere și au peri din polipropilenă pentru a preveni oxidarea de la suprafețele expuse. Aceste măturătoare sunt atașate prin glisarea furcilor în buzunarele pentru furci de 5 inci și le blochează în siguranță. Ele pot fi atașate la magneți, semne de margine sau mopuri de praf pentru o măturare îmbunătățită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste măturătoare, disponibile în lățimi totale de 48 și 60 de inchi pe Raptor Supplies.