VESTIL VSWP-48 Matură cu furcă montată pe camion cu perie de 48 inch | AG8CBM

VESTIL VSWP-48 Matură cu furcă montată pe camion cu perie de 48 inch

În stoc
Articol: AG8CBM Model: VSWP-48

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,500.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură de măturat cu stivuitor
Tipul atașamentuluiStivuitor montat cu lanțuri de siguranță
Înălțimea perilor8"
Material pentru brâuPolipropilenă
CuloriRoșu, Negru
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile5"
Centrul de buzunar al furcii19 "
Lungimea buzunarului furcii8"
Dimensiune buzunar furcă5"
Materiale cadruAluminiu
Înălţime12 "
Lungime9"
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală9"
Lungime totală5"
Lățimea totală48 "
Peri înlocuibiliDa
Lățimea de măturare48 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăPreț
VESTIL VSWP-60 Matură cu furcă montată pe camion cu perie de 60 inch | AG8CBP 2YA33 VSWP-6061 "€1,416.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VSWP-48 Matură cu furcă montată pe camion cu perie de 48 inch
€1,500.13 /unitate