VESTIL Apărătoare structurale pentru rack seria G6 cu bară de protecție din cauciuc


Filtru
Tipul atașamentului: Șurub pe , Dimensiunea canalului: 6" , Grosimea canalului: 0.2 " , Culoare: Galben , Adâncime: 7.75 " , Material: Oţel , Dimensiunea orificiului de montare: 5 / 8 " , Adâncimea plăcii de montare: 6" , Grosimea plăcii de montare: 1 / 4 " , Lățimea plăcii de montare: 8 1 / 16 " , Dimensiune pachet: 1 , Lungimea utilizabilă: 2 7 / 8 " , latime: 8.06 "
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
G6-12-B
12.25 "€143.71
B
G6-18-B
18.25 "€183.39
C
G6-24-B
24.25 "€223.47
D
G6-36-B
36.25 "€296.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?