VESTIL G6-24-B Apărătoare structurală pentru rack, cu bară de protecție, dimensiune 24 x 8 inch

În stoc
Post: AG7TJR Model: G6-24-B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.625 "
Dimensiunea canalului6"
Grosimea canalului0.2 "
CuloriGalben
Adâncime7.75 "
Înălţime24.25 "
Lungime7.875 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare5 / 8 "
Adâncimea plăcii de montare6"
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare8 1 / 16 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiune ambalaj1
Lungimea plăcii6"
Lățimea plăcii8 1 / 16 "
Grosimea oțelului6 In.
Lungime utilizabilă2 7 / 8 "
Lățime utilizabilă4 9 / 16 "
Lăţime8.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)20
Lățimea navei (cm)20.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G6-12-B, cu bara de protecție, dimensiune 12 x 8 inch | AG7TJN G6-12-B12.25 "€143.70
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G6-18-B, cu bara de protecție, dimensiune 18 x 8 inch | AG7TJQ G6-18-B18.25 "€183.39
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G6-36-B, cu bară de protecție, dimensiune 36 x 8 inch | AG7TJT G6-36-B36.25 "€296.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL G6-24-B Apărătoare structurală pentru rack, cu bară de protecție, dimensiune 24 x 8 inch
€223.47 /unitate