PARKER Mamelon hexagonal din alamă NPT masculin


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa: Amenajarea Pipe , Conformitate: ASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3 , Tipul conexiunii: NPT masculin , Număr de găuri: 1 , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
12-8 MHN-B
1.125 "1 31 / 32 "3800 psi3 / 4 "3 / 4 "x 1 / 2"€60.75
A
2-2 MHN-B
7 / 16 "1 1 / 16 "5600 psi1 / 8 "1 / 8 "x 1 / 8"€19.60

Mamelon hexagonal din alamă NPT masculin

Racordurile Parker hexagonale, fitingurile de țevi din alamă sunt potrivite pentru conectarea sistemelor de lubrifiere/aer/chimice în instalații de petrol și gaze, rafinare, petrochimice și producție de energie. Acestea au o construcție din alamă și filete tată laminate pentru o rezistență ridicată și o etanșare etanșă. Au capete filetate pe ambele părți și suprafață de fixare de tip hexagonal pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste nipluri, disponibile cu valori de presiune de 3800 și 5600 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?