ENERPAC Brațe de clemă basculante


Filtru
Clemă de suprafață efectivă a cilindrului: 0.28 mp , Tip de retur cilindru: Acțiune unică , Dimensiunea C2: 0.98 " , Dimensiunea G1: 1/4 "-27 , Dimensiunea J1: 2.6 " , Dimensiunea T: 1.89 " , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 5000 psi , Min. Presiune de operare: 500 psi , Tip de montare: Corp filetat , Număr de șuruburi: 4 , Unghi de balansare: 25 grade, 50 grade
StilModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț (ex. TVA)
A
STRS51
1.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,106.29
B
STLS51
1.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,150.04
C
SC3
3.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-27€1,323.88
C
SC1
5.74 "2164 lbs.0.5 "1 7/8"-16 UN2.9 "1.88 "1"1/4 "-18€1,835.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?