Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de balansare ENERPAC SC1, forță de 2164 lbs, lungime cursă de 1.49 inchi | AE6TCR 5UWT8

ENERPAC Clemă de balansare SC1, forță de 2164 lbs, lungime cursă de 1.49 inchi

În stoc
Post: AE6TCR Model: SC1Ref încrucișat: 5UWT8
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
€1,952.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de prindere
Forța de prindere2164 lbs.
Cursa de prindere0.5 "
Tragerea zonei efective a cilindrului0.98 mp
Împingerea zonei efective a cilindrului1.767 mp
Dimensiunea A8.88 "
Dimensiunea B7.37 "
Dimensiunea C5.87 "
Dimensiunea C15.74 "
Dimensiunea D1 7/8"-16 UN
Dimensiunea D12.9 "
Dimensiunea D21.88 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea G1/4 "-18
Dimensiunea G11/4 "-27
Dimensiunea H3.31 "
Dimensiunea H10.88 "
Dimensiunea P2"
Dimensiunea Q3/8 "-16
Dimensiunea U1.28 "
Dimensiunea U12.06 "
Dimensiunea W2.87 "
MaterialOţel
Numărul de șuruburi4
Capacitatea uleiului de tragere1.47 cu. în.
Capacitate ulei împingere2.65 cu. în.
Cursă1.49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suprafață efectivă nestrânsă (1.767 sq. in.)
    • Unghi de balansare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea C1Forța de prindereCursa de prindereDimensiunea DDimensiunea D1Dimensiunea D2Dimensiunea FDimensiunea GPreț
Clemă de balansare ENERPAC SC3, forță de 500 lbs, lungime cursă de 0.78 inchi | AE6TCT 5UWT9 SC33.48 "500 lbs.0.25 "1"-12 UNF2"1.13 "0.5 "1/8 "-27€1,316.53
ENERPAC STRS51 Clemă pivotantă cu corp filetat, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la dreapta | AF8KTG 26VZ46 STRS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,160.17
Clemă pivotantă cu corp filetat ENERPAC STLS51, forță de 1100 lbs, cu acțiune simplă, rotire la stânga | AF8KTJ 26VZ48 STLS511.97 "1100 lbs.0.39 "13/8"-18 UNEF1.88 "1.49 "0.63 "SAE # 4€1,167.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Clemă de balansare SC1, forță de 2164 lbs, lungime cursă de 1.49 inchi
€1,952.61 /unitate