FEDERAL SIGNAL Lampă intermitentă


Luminile de faruri Federal Signal sunt intermitente cu stare solidă conectate cu sisteme de faruri cu comutare pozitivă pe vehiculele de poliție.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
FHL-CHG
€195.04
B
FHL-HL
€175.57

DESCRIERE

  • Luminile intermitente Federal Signal au dezactivare a fazei lungi și protecție la tensiune joasă / polaritate inversă.
  • Au șapte opțiuni de clipire selectabile de utilizator.
  • Aceste unități intermitente vin cu suporturi de montare universale pentru o instalare ușoară pe diferite vehicule.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele opririi pe timp de noapte?

Pe timpul nopții, devine dificil să vezi vehiculele care se apropie de la distanță. Dacă un șofer folosește o lampă intermitent în astfel de condiții, aceasta va reduce vizibilitatea șoferilor care se apropie și ar putea duce la accidente. Această unitate de aprindere a farurilor este dotată cu o oprire automată pe timp de noapte pentru a evita neregulile.

Cum se instalează aceste luminițe?

  • Utilizați fulgerul ca șablon pentru a marca centrul celor două găuri de montare.
  • Faceți două găuri și utilizați hardware-ul de montare furnizat pentru a monta fulgerul.
  • Conectați firul verde de la intermitent la o masă sigură (de preferință aproape de stâlpul de împământare al bateriei).
  • Localizați cablul de alimentare (pe partea pasagerului sau pe partea șoferului) și tăiați aproximativ 10 până la 12 inchi de far.
  • Conectați firul galben la firul tăiat care se întoarce la far.
  • Conectați firul albastru la cealaltă bucată a firului tăiat care furnizează alimentarea farului de faza lungă opusă.
  • Conectați firul alb prin siguranța furnizată și suportul pentru siguranță la o sursă de alimentare capabilă să furnizeze 15

Cum se schimbă modelul intermitent?

  • Atingeți firul roșu/negru de pământ.
  • Intermitentul va afișa următorul model de clipire în secvența predeterminată.
  • Îndepărtați firul de la pământ atunci când fulgerul arată modelul de bliț dorit pentru a evita să fiți lovit de modelul de bliț ulterior.
  • Îndoiți și sigilați firul roșu/negru după selectarea modelului dorit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?