Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Flasher universal pentru faruri | AA4QHH 12Z149

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Clădire intermitentă universală

În stoc
Articol: AA4QHH Model: FHL-HLCrucea Ref: 12Z149

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€175.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă intermitentă
Rată de bliț pe minut7
Înălţime7 / 10 "
Lungime4 7 / 10 "
Voltaj10 la 30 VDC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8512204040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Flasherul Federal Signal FHL-HL este o lampă universală utilizată în vehicule pentru a aprinde farurile în aplicații de urgență și avertizare.

Caracteristici:

  • Intermitentul pentru faruri Federal Signal FHL-HL oferă protecție la tensiune joasă pentru a proteja fulgerul împotriva deteriorării.
  • Are dezactivare faza lungă pentru dezactivarea automată a farurilor atunci când treceți în modul de funcționare faza scurtă.
  • Această lampă intermitentă a farului are un suport de montare pentru o instalare ușoară.
  • Oferă protecție împotriva polarității inverse pentru a proteja intermitentul de curentul invers din cauza instalării greșite.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării luminii intermitente Federal Signal FHL-HL?

A.

  • Această lampă intermitentă a farurilor produce lumină puternică care poate fi periculoasă pentru vederea dumneavoastră când este privită de la o distanță apropiată.
  • Nu priviți direct în lumini de la distanță apropiată.

Variante de produs

ProdusModelPreț
FEDERAL SIGNAL FHL-CHG Încărcător intermitent faruri | AA4QHL 12Z152 FHL-CHG€195.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Clădire intermitentă universală
€175.57 /unitate