Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 8.1 " , Marimea ramei: P , Tip cadru: PJL , Înălțime: 12.9 " , Max. Dimensiunea firului: 500 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 3/0 AWG , Montare: Lug In / Lug Out , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Cutie Lug , Tip călătorie: Electronic , latime: 8.3 "
Întrerupătoare de carcasă turnate din seria PJL
Întrerupătoarele Square D din seria PJL sunt utilizate pentru protejarea echipamentelor electrice de suprasarcină curentă și condiții de scurtcircuit. Aceste întreruptoare de circuit dispun de o declanșare electronică programabilă pentru declanșare de scurtă durată, de lungă durată și instantanee și sunt echipate cu terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru a găzdui fire (cupru / aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG. Aceste întreruptoare de circuit listate UL oferă valori nominale de curent de până la 1200A și oferă o capacitate de întrerupere de 100kA la 240VAC, 65kA la 480VAC și 25kA la 600VAC.