SQUARE D PJL36120CU41A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact P, 1200A, 600V, 3P | CE6HKN

SQUARE D PJL36120CU41A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact P, 1200A, 600V, 3P

Element: CE6HKN Model: PJL36120CU41A

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi1200
Tip cadruPJL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)29.85
Lungimea navei (cm)51.44
Lățimea navei (cm)29.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D PJL36120CU41A PowerPact P întrerupător de circuit cu carcasă turnată pentru protecția componentelor electronice sensibile de suprasarcinile de curent și scurtcircuite
    • Caracteristici ampermetru interschimbabil Micrologic declanșare 3.0 A pentru protecție instantanee și întârziată de limitare a curentului
    • Echipat cu terminale de linie și de sarcină pentru găzduirea cablurilor (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG
    • Oferă evaluări de întrerupere de 100kA la 240VAC, 65kA la 480VAC și 25kA la 600VAC
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D PJL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-€37,410.03
SQUARE D PJL36100U44A Întrerupător Alimentare 1000 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€15,546.16
SQUARE D PJL36120U41A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€22,718.65
SQUARE D PJL36120U44A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PJL36100CU41A Întrerupător cu carcasă turnată, 1000A, 600V, 3 poli, 3 faze | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€20,865.49
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact întrerupător automat cu carcasă turnată, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 800A, 600V, cu șuruburi | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PJL36120CU41A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact P, 1200A, 600V, 3P