SQUARE D PJL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVR 6NHF0

SQUARE D PJL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Lug cutie

În stoc
Articol: AG7FVR Model: PJL36100Crucea Ref: 6NHF0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37,410.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi1000
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiP
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat10,000A
Setare declanșare cu amplificator redus2000A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareLug In / Lug Out
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.568
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D PJL36100U44A Întrerupător Alimentare 1000 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€15,546.16
SQUARE D PJL36120U41A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€22,718.65
SQUARE D PJL36120U44A Întrerupător Alimentare 1200 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PJL36100CU41A Întrerupător cu carcasă turnată, 1000A, 600V, 3 poli, 3 faze | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€20,865.49
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact întrerupător automat cu carcasă turnată, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
RFQ
SQUARE D PJL36080U31A Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 800A, 600V, cu șuruburi | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
RFQ
SQUARE D PJL36100AA Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, 1000A, 600V, 3 faze | CE6HKK PJL36100AA1000600€14,978.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PJL36100 Întrerupător 1000a 3p 600vac Lug cutie
€37,410.03 /unitate