CHICAGO PNEUMATIC Polizor pneumatic


Filtru
Admisie: 3/8 "NPT , Datorie: Industrial , evacuare: Spate , Finalizarea: Email gri , Amperi la sarcină completă: 5.75 , Material mâner: Compozit , Max. Temp. ambiantă: 115 grade F , Max. Presiune: 125 psi , Adâncime totală: 22-1/16 " , Inălțime totală: 23.187 " , Lățimea totală: 12 15 / 16 " , Faza: 1 , Dimensiunea conductei: 3/8 "NPT , Presiune necesară: 90 psi , Viteza variabila: Da , Voltaj: 115 VAC , Diametrul roții: 7"
StilModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPArticolMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
CP3650-100AB6VK
Pârghie17.0068.010,000 rpm2.3Uscător de aer comprimat3 / 8 "9 5 / 16 "€2,900.71
B
CP3850-85AB7V
trăgaci19.25778500 rpm2.8Polizor pneumatic5 / 8 "1 11 / 32 "€3,096.94
B
CP3850-77AB7V
trăgaci17.5697700 rpm2.8Polizor pneumatic5 / 8 "1 11 / 32 "€2,860.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?