Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Polizor pneumatic industrial 7700 Rpm | AF6ZBQ 20RH05

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Polizor Pneumatic Industrial 7700 Rpm

În stoc
Articol: AF6ZBQ Model: CP3850-77AB7VCrucea Ref: 20RH05
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
€2,860.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor pneumatic
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare17.5
CFM @ încărcare completă69
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită7700 rpm
Tip polizorUnghi
Manipulați materialulCompozit
HP2.8
BlocareAx
Min. Dimensiunea furtunului5 / 8 "
Lungime totală1 11 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatortrăgaci
Viteza variabilaDa
Diametrul roților7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8467290010

Variante de produs

ProdusModelregulatorCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPArticolMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Polizor pneumatic industrial 8500 Rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7Vtrăgaci19.25778500 rpm2.8Polizor pneumatic5 / 8 "1 11 / 32 "€3,096.93
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Polizor pneumatic industrial 10000 Rpm | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKPârghie17.0068.010,000 rpm2.3Uscător de aer comprimat3 / 8 "9 5 / 16 "€2,900.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Polizor Pneumatic Industrial 7700 Rpm
€2,860.05 /unitate