CHICAGO PNEUMATIC

Filtru

Pneumatică

Scule de mână

Unelte electrice

Manipularea materialului

Motoare

Sanitar

Siguranţă

Adezivi de etanșare și bandă

HVAC și refrigerare

Sudare

Piese metalice

Ungere

Pneumatică Filtru

Unelte pneumaticeVezi tot

  • Mașini de șlefuit cu curea de aer

    Ideal pentru aplicații de îndepărtare a vopselei și ruginii în spații închise. Include un pivot care se poate roti până la 360 de grade pentru șlefuire în mai multe poziții și un motor capabil să atingă o viteză de până la 26000 rpm. Modelele selectate vin cu o opțiune de înlocuire rapidă a curelei

  • Instrumente de tăiere a aerului

    Dispune de un motor de 14000 / 20000 rpm pentru a absorbi vibrațiile și pentru a reduce transmisia aerului rece și o protecție din oțel pentru a face față utilizării grele. Disponibil în variante de 0.5 / 1 CP și ideal pentru demontarea tobe de eșapament și țevi de eșapament

  • Mașini de șlefuit cu aer

    Mașini de șlefuit orizontale/verticale și kituri de șlefuit cu aer, care includ un suport, discuri de șlefuit și pregătire și o cheie cu ax. Folosit pentru șlefuirea și netezirea suprafețelor dure din lemn, metal și materiale plastice. Dispune de o manetă de accelerație declanșatoare/pârghie și un motor de aer oferite în diferite CP

  • Burghie cu aer

    Mașini de găurit cu aer de uz general/industrial, cu un pistol/corp în unghi drept cu rulmenți cu bile atașați, o mandră de burghie cu cheie și o clapă de accelerație declanșată pentru găurirea, găurirea și alezarea metalelor

  • Șlefuitoare de finisare cu aer

    Mașini de șlefuit în linie dreaptă de rezistență, ideale pentru îndepărtarea rapidă a materialului și lucrările de netezire a corpului. Dispune de un design cu dublu piston capabil să furnizeze o cursă de 1 inch și fluxuri de aer de până la 10.7 cfm

  • Polizoare de aer

    Polizoare certificate CE, cu roți dințate conice pentru a rezista la utilizare dificilă și la temperaturi extreme și un motor cu cuplu mare (de până la 22000 rpm) pentru îndepărtarea maximă a materialului cu efort minim

  • Accesorii pentru arme cu aer

    Pistă pivotantă pentru pistol pneumatic conform OSHA și ANSI, cu conexiuni FNPT și MNPT pentru porturile de intrare și respectiv de evacuare. Folosit în mod obișnuit pentru a face furtunuri rigide flexibile și multidirecționale

  • Ciocane cu aer

    Include ciocane pneumatice și seturi de ciocane pneumatice cu burghie suplimentare pentru aplicații în camioane și echipamente off-road. Dispune de un dispozitiv de reținere ușor de schimbat pentru schimbarea accesoriilor și o tijă de pistol rezistentă pentru a rezista la utilizare dificilă

  • Chei cu impact aer

    Chei de impact cu mâner în D / pistol / construcție în linie pentru a susține un cuplu ridicat și un ambreiaj cu 2 fălci pentru a oferi lovituri mari pe minut. Folosit în mod obișnuit pentru a slăbi șuruburile mari în operațiunile de întreținere industrială

  • Ciocănitoare și foarfece

    Conceput pentru a oferi un cuplu puternic de la aer comprimat pentru a tăia materiale dure pentru aplicații în ateliere de caroserie, producători de tablă și antreprenori de încălzire. Disponibil în opțiunile de declanșare și pârghie de accelerație

  • Mașini de șlefuit cu aer

    Seturi de șlefuit de creion cu aer și o trusă de șlefuit de creion care conțin o mașină de șlefuit, puncte montate, bavuri din carbură și colțuri. Dispune de un motor cu aer de 60000 rpm și este ideal pentru șlefuirea diametrului interior al găurilor, amestecarea contururilor și netezirea matrițelor

  • Lustruitoare de aer și tampoane

    Seturi de lustruit / tampon de aer care conțin un mini lustruit, tampoane de sprijin, un tampon de lână și o cheie cu ax. Folosit pentru lustruirea / lustruirea suprafețelor plane și conturate pe metale, beton, granit și alte suprafețe dure

  • Clichete cu aer

    Clichete cu aer general/industrial, cu un motor pneumatic pentru slăbirea/strângerea șuruburilor și o unitate pătrată de 1/4 inch (sau 3/8 inch) pentru a permite aplicații cu cuplu ridicat în spații restrânse. Disponibil în diferite materiale pentru mâner, viteze libere și opțiuni de evacuare

  • Șlefuitoare cu aer

    Slefuitoare cu aer orbital cu dublă acțiune și aleatoriu capabile să atingă o viteză liberă de până la 15000 rpm. Dispune de o carcasă din plastic / compozit / cauciuc și este utilizată pentru îndepărtarea materialului fin / grosier în operațiunile de finisare a suprafeței

  • Ferăstraie cu aer

    Ferăstrău cu piston cu vibrații reduse, cu o cursă lungă de 3/8 inchi pentru confortul utilizatorului și pentru a oferi versatilitate maximă în aplicațiile de tăiere. Dispune de o carcasă robustă din aluminiu și o clapă de accelerație de tip pârghie de siguranță

  • Șurubelnițe cu aer

    Folosiți aer comprimat pentru a roti șuruburile și sunt ideale pentru aplicații cu cuplu redus în lucrările din lemn și repararea tablelor. Disponibil în variantele cu acționare directă / acționare prin impact / cu acțiune pozitivă / role / ambreiaj de oprire

  • Râșnițe

    Scule electrice de mână utilizate pentru aplicații de gravare, șlefuire, șlefuire și șlefuire. Caracteristică design compact certificat CE, care cuprinde un suport de clemă de 1/4 inch și o pârghie de siguranță simplificată

  • Gravură pixuri

    Pixuri de gravură generală/industrială și kituri de pixuri de gravură, inclusiv un scrib cu aer, convertibil într-un ciocan sau un scaler ușor. Compatibil cu o țeavă NPT de 1/4 inch pentru intrările de aer și dispune de un motor cu viteză variabilă pentru diferite aplicații în metale, materiale plastice, ceramică și sticlă

  • Scale pentru ace

    Detartrare cu ace/de lungă durată utilizate pentru îndepărtarea ruginei, solzilor de freza și vopselelor vechi de pe suprafețele metalice. Sunt disponibile și modele cu ace amortizate de vibrații.

  • Nituri

    Nituitoare cu corp compozit certificate CE utilizate pentru a introduce nituri din aluminiu și cupru, asigurând în același timp confort maxim pentru utilizator prin reducerea vibrațiilor și a nivelului de zgomot. Capabil să producă o forță de tragere de până la 3500 lb

Compresoare de aer și pompe de vidVezi tot

Piese de schimbVezi tot

  • Părți

    Include inele O, seturi de lame, filtre de ulei, kituri de reglare și kituri de reparații utilizate în mod obișnuit pentru operațiunile de instalare și întreținere

Despre CHICAGO PNEUMATIC

Chicago Pneumatic oferă chei cu impact, clichete, mașină de găurit cu aer, polizoare, șlefuitoare și compresoare de aer pentru aplicații în industria de service auto, construcții, petrol și gaze și industria petrochimică. Cheile de impact sunt unelte electrice pentru chei cu tubulatură utilizate pentru a oferi un cuplu ridicat pentru slăbirea piulițelor. Cheile de impact Chicago Pneumatic sunt oferite cu viteze unghiulare cuprinse între 2800 și 9900 rpm. Compresoarele de aer ale mărcii sunt ideale pentru anvelopele remorcii și porțile acționate cu aer. Aceste compresoare sunt oferite în variante staționare și portabile, cu un motor Honda care creează eficient o presiune maximă de 175 psi.

Produse exclusive pentru marcă