CHICAGO PNEUMATIC Burghie cu aer

Mașini de găurit cu aer de uz general/industrial, cu un pistol/corp în unghi drept cu rulmenți cu bile atașați, o mandră de burghie cu cheie și o clapă de accelerație declanșată pentru găurirea, găurirea și alezarea metalelor

Filtru

CHICAGO PNEUMATIC -

Burghiu de aer industrial de tip pistol

Mașinile de găurit cu aer tip pistol fabricate de Chicago Pneumatic sunt ideale pentru operațiunile de întreținere și producție industriale. Aceste burghie pneumatice dispun de o mandrina Jacobs cu cheie pentru reglarea mandrinelor de foraj si o cutie de viteze durabila care reduce costurile de intretinere si timpul de nefunctionare. Pentru lucrări de găurire cu cuplu mare, alezare și tăiere, aceste mașini de găurit cu aer certificat CE sunt oferite în motoare nominale de 1/2 și 1 CP și viteze libere de până la 6000 rpm. Mașinile de găurit cu aer tip pistol sunt echipate cu rulmenți cu bile și un mâner din aluminiu cu opțiunea de acoperire cu cauciuc la modelele selectate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burghie pneumatice Chicago Pneumatic, disponibile în diferite lungimi totale și greutăți de scule, pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităPreț (ex. TVA)
ACP1014P245"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm€688.93
BCP1014P335"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm€681.00
BCP1014P455"5.2BearingNu1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm€665.30
CCP1014P056"5BearingNu1.4 lb.193 / 8 "500 rpm€812.12
DCP789R-427"7.5MingeDa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm€543.95
ECP1117P267.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm€713.07
FCP1117P327.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm€707.45
GCP1117P607.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm€657.44
HCP789HR8"7.5MingeDa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm€699.39
ICP1117P058.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm€785.76
JCP1117P098.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm€840.69
CHICAGO PNEUMATIC -

Burghie cu aer

StilModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCuplulViteza variabilaPreț (ex. TVA)
ACP789R-260.57.50-7"Da2.30 lb.-Da€787.68
BCP7850.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€368.64
CCP785QC0.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€313.00
DCP879C0.305.30Unghi drept5.593Da2.60 lb.3.20 ft.- lb.Nu€266.87
ECP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nu1.40 lb.1.90 ft.- lb.Da€305.32
FCP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Da1.50 lb.1.90 ft.- lb.Da€353.23
GCP7300RC0.305.30Pistol7 5 / 16 "Da1.50 lb.1.90 ft.- lb.Da€347.07
HCP9789C0.506.90Pistol10 13 / 32 "Da3.10 lb.10.30 ft.- lb.Da€436.83
ICP9790C0.506.90Pistol9 5 / 16 "Da2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€309.89
JCP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€271.19
KCP9285C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€255.72
LCP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nu1.35 lb.-Da€543.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?