Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Pistol industrial de găurit cu aer 1/4 inch | AD3TWA 40P203

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Pistol industrial de găurit cu aer 1/4 inch

În stoc
Element: AD3TWA Model: CP1014P24Crucea Ref: 40P203
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
€702.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5
RulmențiBearing
CFM @ încărcare completă19
Dimensiune Chuck1 / 4 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăIndustrial
Viteză gratuită2400 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală5"
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei1.2 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8467210050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităPreț
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP789HR, industrial, pistol, 1/2 inch | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5MingeDa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm€702.47
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 Pistol industrial cu aer de găurit 3/8 inch | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5MingeDa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm€556.14
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 Pistol industrial de găurit cu aer 3/8 inch | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5BearingNu1.4 lb.193 / 8 "500 rpm€812.47
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 Pistol industrial cu aer de găurit 1/4 inch | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm€681.38
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 Pistol industrial cu aer de găurit 1/4 inch | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2BearingNu1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm€665.29
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 Pistol industrial cu aer de găurit 1/2 inch | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm€817.10
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P09 Pistol industrial de găurit cu aer 1/2 inch | AD3TWE 40P207 CP1117P098.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm€841.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 Pistol industrial de găurit cu aer 1/4 inch
€702.50 /unitate