CHICAGO PNEUMATIC Burghiu de aer industrial de tip pistol


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: Industrial , Material carcasă: Aluminiu , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Presiune necesară: 90 psi , Stil: Pistol , Viteza variabila: Da
StilModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareRulmențiInversareaGreutatea sculeiCFM @ încărcare completăDimensiune ChuckViteză gratuităPreț (ex. TVA)
A
CP1014P33
5"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "3300 rpm€681.37
A
CP1014P45
5"5.2BearingNu1.2 lb.211 / 4 "4500 rpm€665.30
B
CP1014P24
5"5BearingNu1.2 lb.191 / 4 "2400 rpm€702.51
C
CP1014P05
6"5BearingNu1.4 lb.193 / 8 "500 rpm€812.47
D
CP789R-42
7"7.5MingeDa2.50 lb.303 / 8 "4200 rpm€556.15
E
CP1117P26
7.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "2600 rpm€713.07
F
CP1117P32
7.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "3200 rpm€708.07
G
CP1117P60
7.125 "6BearingNu2.2 lb.29.83 / 8 "6000 rpm€691.29
H
CP789HR
8"7.5MingeDa3.0 lb.301 / 2 "500 rpm€702.46
I
CP1117P09
8.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "900 rpm€841.20
J
CP1117P05
8.375 "6BearingNu3.4 lb.29.81 / 2 "500 rpm€817.11

Burghiu de aer industrial de tip pistol

Mașinile de găurit cu aer tip pistol fabricate de Chicago Pneumatic sunt ideale pentru operațiunile de întreținere și producție industriale. Aceste burghie pneumatice dispun de o mandrina Jacobs cu cheie pentru reglarea mandrinelor de foraj si o cutie de viteze durabila care reduce costurile de intretinere si timpul de nefunctionare. Pentru lucrări de găurire cu cuplu mare, alezare și tăiere, aceste mașini de găurit cu aer certificat CE sunt oferite în motoare nominale de 1/2 și 1 CP și viteze libere de până la 6000 rpm. Mașinile de găurit cu aer tip pistol sunt echipate cu rulmenți cu bile și un mâner din aluminiu cu opțiunea de acoperire cu cauciuc la modelele selectate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste burghie pneumatice Chicago Pneumatic, disponibile în diferite lungimi totale și greutăți de scule, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?