TENNSCO Unitate suplimentară pentru depozitare în vrac


Filtru
Creșteri ajustabile: 2" , Culoare: Grey mediu , Finalizarea: Pulbere , Număr de rafturi: 3
StilModelCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată36 "72 "2150 lb.96 "€972.22
B
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri48 "72 "2150 lb.96 "€1,656.94
C
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri48 "96 "2150 lb.96 "€1,721.92
D
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri36 "96 "2150 lb.96 "€1,454.75
E
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul48 "120 "2150 lb.96 "€780.58
F
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2150 lb.96 "€885.65
G
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2150 lb.96 "€1,032.15
H
6940
2150 lb.2150 lb.PAL36 "96 "2150 lb.96 "€1,143.02
I
6940
2150 lb.2150 lb.PAL24 "96 "2150 lb.96 "€938.39
J
6940
2150 lb.2150 lb.PAL24 "72 "2150 lb.96 "€891.38
K
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul36 "120 "2150 lb.96 "€765.21
L
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată36 "120 "2150 lb.96 "€1,081.47
M
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul24 "96 "2150 lb.96 "€652.86
N
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată48 "72 "2150 lb.96 "€1,270.21
O
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată24 "72 "2150 lb.96 "€838.64
P
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri24 "96 "2150 lb.96 "€1,168.89
Q
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul24 "72 "2150 lb.96 "€605.85
R
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul48 "72 "2150 lb.96 "€675.14
S
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată24 "120 "2150 lb.96 "€932.10
T
6940
2150 lb.2150 lb.PAL24 "120 "2150 lb.96 "€984.84
U
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "2150 lb.96 "€1,335.20
V
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul36 "96 "2150 lb.96 "€715.89
W
6940
2150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată48 "120 "2150 lb.96 "€1,375.65
X
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri36 "120 "2150 lb.96 "€1,504.07
Y
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul48 "96 "2150 lb.96 "€740.13
Z
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul36 "72 "2150 lb.96 "€655.96
A1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri24 "72 "2150 lb.96 "€1,121.88
B1
6940
2150 lb.2150 lb.Nici unul24 "120 "2150 lb.96 "€699.31
C1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri24 "120 "2150 lb.96 "€1,215.34
D1
6940
2150 lb.2150 lb.PAL36 "72 "2150 lb.96 "€1,083.09
E1
6940
2150 lb.2150 lb.PAL36 "120 "2150 lb.96 "€1,192.33
F1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri36 "72 "2150 lb.96 "€1,394.82
G1
6940
2150 lb.2150 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri48 "120 "2150 lb.96 "€1,762.37
H1
6940
2750 lb.2750 lb.PAL36 "120 "2750 lb.72 "€972.03
I1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri48 "96 "2750 lb.72 "€1,420.15
J1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri36 "96 "2750 lb.72 "€1,216.82
K1
6940
2750 lb.2750 lb.PAL36 "96 "2750 lb.72 "€922.72
L1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri24 "72 "2750 lb.72 "€894.67
M1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri48 "72 "2750 lb.72 "€1,355.16
N1
6940
2750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată48 "120 "2750 lb.72 "€1,047.86
O1
6940
2750 lb.2750 lb.Nici unul48 "120 "2750 lb.72 "€712.50
P1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri36 "72 "2750 lb.72 "€1,156.89
Q1
6940
2750 lb.2750 lb.Nici unul36 "120 "2750 lb.72 "€656.67
R1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri36 "120 "2750 lb.72 "€1,266.13
S1
6940
2750 lb.2750 lb.PAL36 "72 "2750 lb.72 "€862.78
Q1
6940
2750 lb.2750 lb.Nici unul24 "120 "2750 lb.72 "€576.16
T1
6940
2750 lb.2750 lb.PAL48 "96 "2750 lb.72 "€1,086.74
U1
6940
2750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată48 "72 "2750 lb.72 "€942.43
V1
6940
2750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată36 "72 "2750 lb.72 "€895.61
W1
6940
2750 lb.2750 lb.PAL24 "120 "2750 lb.72 "€799.61
X1
6940
2750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată24 "72 "2750 lb.72 "€661.45
Y1
6940
2750 lb.2750 lb.PAL48 "120 "2750 lb.72 "€1,127.19
Z1
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri24 "96 "2750 lb.72 "€941.68
A2
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri48 "120 "2750 lb.72 "€1,460.60
B2
6940
2750 lb.2750 lb.22 Ga. Oțel cu nervuri24 "120 "2750 lb.72 "€988.13
C2
6940
2750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2750 lb.72 "€708.46
D2
6940
2750 lb.2750 lb.PAL24 "96 "2750 lb.72 "€753.15
E2
6940
2750 lb.2750 lb.PAL48 "72 "2750 lb.72 "€1,021.75
F2
6940
2750 lb.2750 lb.Nici unul48 "72 "2750 lb.72 "€607.06
G2
6940
2750 lb.2750 lb.PAL24 "72 "2750 lb.72 "€706.14
H2
6940
2750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2750 lb.72 "€955.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?