Accesorii pentru controlul nivelului apei

Filtru

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Sonde de nivel de lichid

StilModelMaterialMaterialul sondeiConexiune procesTipPreț (ex. TVA)
A3DAFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic de 2 "Sanitar€498.42
BT-3DAFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic PTFE de 2 "Sanitar€879.22
CT-2DAFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic PTFE 1-1 / 2 "Sanitar€761.16
DT-DAFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic PTFE de 2 "Sanitar-
RFQ
ET-DCFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEPTFE 2" Tri-clemăSanitar€696.50
F2DAFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic de 2 "Sanitar€435.24
G2DCFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFETri-clemă de 2".Sanitar€435.24
HT-3DCFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEPTFE 2" Tri-clemăSanitar€879.22
IT-DCFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEPTFE 1-1/2" Tri-clemăSanitar€627.69
JT-2DCFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEPTFE 1-1/2" Tri-clemăSanitar€761.16
KT-DAFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic PTFE 1-1 / 2 "Sanitar€624.58
LDAFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic de 2 "Sanitar€331.49
MDAFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic 1-1 / 2 "Sanitar€273.52
NDCFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFETri-clemă de 2".Sanitar-
RFQ
ODCFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFETri-clemă de 1-1/2".Sanitar€273.52
F2DAFT-1-1 / 2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic 1-1 / 2 "Sanitar€396.27
PT-2DAFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEScaun conic PTFE de 2 "Sanitar€798.81
Q3DCFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFETri-clemă de 2".Sanitar€498.42
JT-2DCFT2-Oțel inoxidabil 304 și PTFEPTFE 2" Tri-clemăSanitar€798.81
RPHP41APT12"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFE1-1 / 2 "NPTIndustrial€249.13
SPHP44DPT12" 18" 24" 36"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFE3 "NPTIndustrial€898.45
TPHP42BPT12" 24"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFE2 "NPTIndustrial€454.57
UPHP43CPT12" 18" 24"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFE2-1 / 2 "NPTIndustrial€622.31
UPHS43CST12" 18" 24"Carcasă din oțel inoxidabil NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFE2-1 / 2 "NPTIndustrial€828.86
SPHS44DST12" 18" 24" 36"Carcasă din oțel inoxidabil NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFE3 "NPTIndustrial€1,096.12
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Sondă lichidă 12 Npt Cablu de 10 picioare

StilModelConexiune procesPreț (ex. TVA)
APHST12Q12 "UJ1/2 "NPT€261.55
APHST34Q12 "UJ3/4 "NPT€298.81
APHST38Q12 "UJ3/8 "NPT€257.20
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Sondă lichidă impermeabilă

StilModelMaterialMaterialul sondeiConexiune procesPreț (ex. TVA)
APHP32EP15T12 "24"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din policarbonat de 3" 150lb€520.54
BPHP31EP15T12 "Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din policarbonat de 3" 150lb€378.67
CPHP34FP15T12 "18" 24 "36"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din policarbonat de 4" 150lb€937.77
DPHP33EP15T12" 18" 24"Carcasă din policarbonat NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din policarbonat de 3" 150lb€687.36
DPHS33ES15T12" 18" 24"Carcasă din oțel inoxidabil NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din oțel inoxidabil de 3" 150lb€879.11
CPHS34FS15T12 "18" 24 "36"Carcasă din oțel inoxidabil NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din oțel inoxidabil de 4" 150lb€1,202.04
BPHS31ES15T12 "Carcasă din oțel inoxidabil NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din oțel inoxidabil de 3" 150lb€575.97
APHS32ES15T12 "24"Carcasă din oțel inoxidabil NEMA 4XOțel inoxidabil 304 și PTFEFlanșă din oțel inoxidabil de 3" 150lb€719.20
EPHP35FP15N20FTFlanșă din policarbonat, carcasă din policarbonat NEMA 4XNeoprenFlanșă din policarbonat de 4" 150lb€746.77
FPHP45CPN20FTFlanșă din policarbonat, carcasă din policarbonat NEMA 4XNeopren2-1 / 2 "NPT€623.69
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Cabluri Inter Connect

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A2J-1-1 / 22 conductori, sanitare, clemă triplă de 1-1/2".€204.88
B2J22 conductori, sanitare, clemă triplă de 2".€204.88
BJConductor unic€138.99
C3JTrei dirijori€273.08
VULCAN HART -

Placă de control a apei reduse, dimensiune 3.45 x 5.15 x 3.45 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-844069-00001AP4PFU€844.02
Vezi detalii
VULCAN HART -

Placă de control, nivel apă, 120V, dimensiune 3.75 x 5.05 x 2.55 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-852984AP4QZJ€2,073.03
Vezi detalii
VULCAN HART -

Placă de control, întrerupere cu apă scăzută, dimensiune 2.55 x 4.4 x 1.85 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-853021AP4RAB€1,479.55
Vezi detalii
DAYTON -

Oprire flotant

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31UK71CJ2FMG€63.22
Vezi detalii
MCDONNELL & MILLER -

Cap de control al nivelului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
150S-M-MD-HDCJ2RGZ€2,108.98
Vezi detalii

Accesorii pentru controlul nivelului apei

Accesoriile de control al nivelului apei detectează nivelurile de apă și apoi alimentează aceste informații în alte dispozitive care controlează apa. Raptor Supplies oferă o gamă de accesorii pentru sistemele de control al nivelului apei de la mărci precum Lumenite Control Technology Inc. și Vulcan Hart. Accesoriile pentru controlul nivelului apei includ plăci de control, cabluri de interconectare și sonde de nivel de lichid. Sondele de nivel de lichid au de obicei 3 părți care sunt poziționate la diferite înălțimi în interiorul unui recipient de apă. Deci, pe măsură ce nivelul apei ajunge la fiecare sondă, aceasta va comanda fluxului de apă să crească sau să scadă cu o anumită cantitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?