Unitate suplimentară pentru suport de depozitare TENNSCO 6940 72x24x96, oțel cu nervuri de calibre 22 | AF3DTC 7B312

TENNSCO 6940 Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare 72"x24"x96", 22 Ga. Oțel cu nervuri

În stoc
Element: AF3DTC Model: 6940Crucea Ref: 7B312

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€941.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru depozitare în vrac
Creștere reglabile2"
Capacitatea fasciculului2750 lb.
Capacitate pe raft2750 lb.
CuloriGrey mediu
Material de punte22 Ga. Oțel cu nervuri
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Înălţime96 "
Capacitate de încărcare2750 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 60" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQL 7B142 69403800 lb.3800 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "3800 lb.60 "€734.86
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 60" x 48" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQM 7B145 69403800 lb.3800 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "3800 lb.60 "€852.57
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 24" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQN 7B147 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2750 lb.72 "€708.47
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 72" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQP 7B149 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2750 lb.72 "€955.55
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 48" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQQ 7B152 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "2750 lb.72 "€1,007.41
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 96" x 24" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQR 7B177 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2150 lb.96 "€885.65
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 96" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQT 7B178 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2150 lb.96 "€1,032.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 6940 Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare 72"x24"x96", 22 Ga. Oțel cu nervuri
€941.68 /unitate