Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72 x 48 x 96, sârmă galvanizată | AF3DQQ 7B152

TENNSCO 6940 Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare 72" x 48" x 96", sârmă galvanizată

În stoc
Articol: AF3DQQ Model: 6940Crucea Ref: 7B152

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,007.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate suplimentară pentru depozitare în vrac
Creștere reglabile2"
Capacitatea fasciculului2750 lb.
Capacitate pe raft2750 lb.
CuloriGrey mediu
Material de punteSârmă galvanizată
Adâncime48 "
finalizareaPulbere
Înălţime96 "
Capacitate de încărcare2750 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unitatea suplimentară pentru rack de stocare Tennsco 6940 este proiectată pentru a crește capacitatea de stocare a rafturilor într-un timp minim de configurare.
    • Această unitate din oțel are un strat de pulbere pentru rezistență la coroziune, 3 rafturi reglabile pentru utilizarea maximă a spațiului vertical, grinzi de oțel laminate pentru a oferi suport în partea din față și din spate a marginilor raftului și bretele centrale din față în spate pentru sprijin suplimentar. la depozitarea sarcinilor grele.

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiCapacitate pe raftMaterial de punteAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 60" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQL 7B142 69403800 lb.3800 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "3800 lb.60 "€734.86
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 60" x 48" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQM 7B145 69403800 lb.3800 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "3800 lb.60 "€852.57
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 72" x 24" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQN 7B147 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2750 lb.72 "€708.47
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 72" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQP 7B149 69402750 lb.2750 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2750 lb.72 "€955.55
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 96" x 24" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQR 7B177 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată24 "96 "2150 lb.96 "€885.65
Unitate suplimentară pentru rack de depozitare TENNSCO 6940 96" x 36" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQT 7B178 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată36 "96 "2150 lb.96 "€1,032.15
Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare TENNSCO 6940 96" x 48" x 96", sârmă galvanizată | AF3DQU 7B180 69402150 lb.2150 lb.Sârmă galvanizată48 "96 "2150 lb.96 "€1,335.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 6940 Unitate suplimentară pentru rafturi de depozitare 72" x 48" x 96", sârmă galvanizată
€1,007.41 /unitate