Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C Burghiu aer | CD2PYJ 468H74

CHICAGO PNEUMATIC Burghiu cu aer CP9789C

În stoc
Articol: CD2PYJ Model: CP9789CCrucea Ref: 468H74
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
€436.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6.90
RulmențiMinge
Stilul corpuluiPistol
Tip de corpPistol
CFM @ încărcare completă27.6
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
Viteză gratuită850 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.50
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 13 / 32 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei3.10 lb.
Cuplul10.30 ft.- lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9552

Variante de produs

ProdusModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCuplulViteza variabilaPreț
Pistol general de burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP785H 1/2 inch | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nu1.35 lb.-Da€543.37
CHICAGO PNEUMATIC CP785 Pistol de foraj 0.5 CP 3/8 inch | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€368.64
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Pistol de foraj Mandrină fără cheie 0.5 CP 3/8 inch | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€313.00
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Pistol de găurit invers 2600 rpm 3/8 inch | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Da2.30 lb.-Da€787.67
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP879C | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Unghi drept5.593Da2.60 lb.3.20 ft.- lb.Nu€266.87
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP9287C | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€271.19
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7300C | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nu1.40 lb.1.90 ft.- lb.Da€305.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC Burghiu cu aer CP9789C
€436.83 /unitate