Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol general de burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP785H 1/2 inch | AA2VHL 11C950

CHICAGO PNEUMATIC CP785H Pistol general de gaurit cu aer 1/2 inch

În stoc
Articol: AA2VHL Model: CP785HCrucea Ref: 11C950
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
€543.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.1
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă16.5
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită500 rpm
AngrenajPlanetar în doi pași
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 11 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei1.35 lb.
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8467115020
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCuplulViteza variabilaPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP785 Pistol de foraj 0.5 CP 3/8 inch | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€368.64
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Pistol de foraj Mandrină fără cheie 0.5 CP 3/8 inch | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€313.00
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Pistol de găurit invers 2600 rpm 3/8 inch | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Da2.30 lb.-Da€787.67
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP879C | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Unghi drept5.593Da2.60 lb.3.20 ft.- lb.Nu€266.87
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP9287C | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€271.19
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7300C | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nu1.40 lb.1.90 ft.- lb.Da€305.32
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7300RQCC | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Da1.50 lb.1.90 ft.- lb.Da€353.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP785H Pistol general de gaurit cu aer 1/2 inch
€543.37 /unitate