Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Pistol de foraj Mandrină fără cheie 0.5 CP 3/8 inch | AH7LYB 36WC60

CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Mandrină fără cheie cu pistol de foraj 0.5 CP 3/8 inch

În stoc
Element: AH7LYB Model: CP785QCCrucea Ref: 36WC60

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€315.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.10
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă12.0
Dimensiune Chuck3 / 8 "
Tip de mandrină de găuritFără cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită2400 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.5
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7"
Presiunea necesară90 psi
InversareaNu
StilPistol
Tip accelerațietrăgaci
Greutatea sculei2.30 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.098
Înălțimea navei (cm)5.21
Lungimea navei (cm)14.4
Lățimea navei (cm)17.4
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelHPCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareStilul corpuluiLungime totalăInversareaGreutatea sculeiCuplulViteza variabilaPreț
Pistol general de burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP785H 1/2 inch | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nu1.35 lb.-Da€547.59
CHICAGO PNEUMATIC CP785 Pistol de foraj 0.5 CP 3/8 inch | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nu2.30 lb.-Nu€368.64
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Pistol de găurit invers 2600 rpm 3/8 inch | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Da2.30 lb.-Da€787.67
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP879C | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Unghi drept5.593Da2.60 lb.3.20 ft.- lb.Nu€272.36
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP9287C | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nu2.40 lb.4.10 ft.- lb.Da€275.28
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7300C | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nu1.40 lb.1.90 ft.- lb.Da€305.32
Burghiu pneumatic CHICAGO PNEUMATIC CP7300RQCC | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Da1.50 lb.1.90 ft.- lb.Da€353.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Mandrină fără cheie cu pistol de foraj 0.5 CP 3/8 inch
€315.79 /unitate