BALDOR MOTOR Motoare agricole, monofazate, uscător de cereale/ventilator axial cu palete


Filtru
Baza: RG , Clasa: STOC , Tip carcasă: TEAO , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 145TZ , Amperi la sarcină completă: 12.5-18.5 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Tip de montare: C-Face, montat pe picior , Număr de poli: 02 , Lungime totală: 15.62 " , Evaluare: 60 Hz , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 7/8 "" , Protectie termala: Termostat , Greutate: 61 lb
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTipPreț (ex. TVA)
A
UCLE3145
---1 tel----€2,111.79
A
UCLE153
1.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC€2,061.84
B
UCL3145
3-4.514.3-20-191AA34503540LC€1,994.47
B
UCL345
3-4.522-186AF34503634L€2,076.94
A
UCLE570
5-720.5-27.737.3 LB-FT1-D34503646LC€2,570.62
B
UCL570
5-73533 LB-FT182C34503646L€2,454.46
A
UCLE7510
7.5-103841.5 LB-FT195D34503646LC€2,779.71
B
UCL710
7.5-1031-42-193B34503646LC€2,632.19
B
UCL7510
7.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€3,331.47
A
UCLE1015
10-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€4,307.21
B
UCL1015
10-1544-55-189A34503744LC€4,268.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?