BALDOR MOTOR UCLE7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame | AJ6YCG

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCLE7510, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5/10 CP, 1 fază, TEAO, cadru 182TZ

În stoc
Articol: AJ6YCG Model: UCLE7510

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,316.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi38
bazăRG
Cuplu de rupere41.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le182TZ
Cuplu de încărcare completă15.2 LB-FT
HP7.5-10
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 10 A PH 30 'lung, 3 # 16 B PH Y
MontareF1
Curent fără sarcină6.2 Amps
Număr de poli02
producție7.5-10
Fază1
Factor de putere95
RevizuireD
RPM3450
Tip3646LC
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L
    • Cuplu de tragere: 4 LB-FT
    • Curent de pornire: 213 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTipPreț
BALDOR MOTOR UCL1015 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€7,832.75
MOTOR BALDOR UCL3145 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, OPAO, Cadru 145TZ | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,659.55
BALDOR MOTOR UCL345 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 182Z | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€3,810.90
BALDOR MOTOR UCL570 Motor uscător cereale, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5/7.5 CP, 1 fază, OPAO, cadru 182TZ | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€4,503.55
BALDOR MOTOR UCL710 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 182TZ | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€4,829.65
BALDOR MOTOR UCL7510 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 CP, 1 fază, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€6,112.76
MOTOR BALDOR UCLE1015 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 CP, 1 Fază, TEAO, Cadru 215Z | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€7,903.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCLE7510, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 7.5/10 CP, 1 fază, TEAO, cadru 182TZ
€2,316.93 /unitate