SPEEDAIRE Cilindri de aer NFPA cu dublă acțiune, montare cu piuliță filetate/manșon


Filtru
Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 3.25 " , Tip cilindru: NFPA , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: Piuliță laterală filetată / manșon , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 3/8 "NPT , Rod Dia.: 1" , Lungimea filetului tijei: 1.125 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/4 "-16 , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel
StilModelMaterialul tubuluiTip pernăMaterialul capacului de capătfinalizareaMax. SarcinăLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț (ex. TVA)
A
5UZH8
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.13.25 "Aluminiu6.5 "€697.65
A
5UZL1
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.25.75 "Aluminiu19 "€892.37
A
5UZK4
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.22.25 "Aluminiu15.5 "€980.62
A
5UZK6
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.23.25 "Aluminiu16.5 "€980.62
A
5UZK7
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.23.75 "Aluminiu17 "€892.37
A
5UZK8
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.24.25 "Aluminiu17.5 "€980.62
A
5UZL3
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.26.75 "Aluminiu20 "€971.33
A
5UZP3
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.36.75 "Aluminiu30 "€1,098.36
A
5UZP4
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.37.25 "Aluminiu30.5 "€1,206.99
A
5UZP5
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.37.75 "Aluminiu31 "€1,108.53
A
5UZR2
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.41.25 "Aluminiu34.5 "€1,218.16
A
5UZR3
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.41.75 "Aluminiu35 "€1,108.53
A
5UZR5
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.42.75 "Aluminiu36 "€1,108.53
A
5UZL7
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.28.75 "Aluminiu22 "€971.33
A
5UZJ1
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.15.25 "Aluminiu8.5 "€675.13
A
5UZP9
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.39.75 "Aluminiu33 "€1,108.53
A
6X394
AluminiuNici unulAluminiuArgint și negru2075 lb.8.75 "Aluminiu2"€508.01
A
6X395
AluminiuNici unulAluminiuArgint și negru2075 lb.10.75 "Aluminiu4"€514.27
A
5CEA0
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.9.25 "Aluminiu2.5 "€524.97
A
5UZJ3
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.16.25 "Aluminiu9.5 "€675.13
A
5UZK1
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.20.75 "Aluminiu14 "€785.45
A
5UZK3
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.21.75 "Aluminiu15 "€892.37
A
5UZL5
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.27.75 "Aluminiu21 "€971.33
A
5UZL8
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.29.25 "Aluminiu22.5 "€1,067.39
A
5UZN2
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.31.25 "Aluminiu24.5 "€1,067.39
A
5UZN9
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.34.75 "Aluminiu28 "€1,059.64
A
5UZK2
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.21.25 "Aluminiu14.5 "€863.10
A
5UZJ9
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.19.75 "Aluminiu13 "€785.42
A
5UZJ8
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.19.25 "Aluminiu12.5 "€863.10
A
5UZJ7
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.18.75 "Aluminiu12 "€785.42
A
5UZJ4
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.17.25 "Aluminiu10.5 "€785.42
A
5UZK0
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.20.25 "Aluminiu13.5 "€863.13
A
5UZK5
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.22.75 "Aluminiu16 "€892.37
A
5UZK9
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.24.75 "Aluminiu18 "€892.37
A
5UZN1
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.30.75 "Aluminiu24 "€971.33
A
5UZN5
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.32.75 "Aluminiu26 "€1,059.64
A
5CEA1
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.9.75 "Aluminiu3"€524.97
A
5CEA4
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.11.75 "Aluminiu5"€515.28
A
5UZH7
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.12.75 "Aluminiu6"€684.78
A
5UZH9
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.13.75 "Aluminiu7"€684.78
A
5UZJ2
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.15.75 "Aluminiu9"€675.13
A
5UZP7
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.38.75 "Aluminiu32 "€1,108.53
A
5TDZ8
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.7.75 "Aluminiu1"€515.28
A
5TDZ9
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.8.25 "Aluminiu1.5 "€515.24
A
6X396
AluminiuNici unulAluminiuArgint și negru2075 lb.12.75 "Aluminiu6"€497.99
A
6X398
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,075 lb.16.75 "Aluminiu10 "€785.42
A
5CEA2
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.10.25 "Aluminiu3.5 "€525.00
A
5CEA3
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.11.25 "Aluminiu4.5 "€515.28
A
5CEA5
Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.12.25 "Aluminiu5.5 "€515.28
A
5UZJ0
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.14.25 "Aluminiu7.5 "€675.13
A
5UZJ5
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.17.75 "Aluminiu11 "€785.42
A
5UZP6
AluminiuReglabilAluminiuArgint și negru2,073 lb.38.25 "Aluminiu31.5 "€1,218.16
A
4MU45
Oțel cromatNici unulOţelNegru2,075 lb.10.75 "Oţel4"€696.00
A
4MU46
Oțel cromatNici unulOţelNegru2,075 lb.12.75 "Oţel6"€734.73
A
4MU44
Oțel cromatNici unulOţelNegru2,075 lb.8.75 "Oţel2"€657.20
A
4MU47
Oțel cromatReglabilOţelNegru2,075 lb.14.75 "Oţel8"€1,058.83
A
4MU48
Oțel cromatReglabilOţelNegru2,075 lb.16.75 "Oţel10 "€1,097.66

Cilindri de aer NFPA cu dublă acțiune, montare cu piuliță filetate/manșon

Cilindrii de aer cu dublă acțiune SPEEDAIRE implică forța cu un piston pentru a deplasa un obiect. Acestea au o glandă de tijă înlocuibilă și o pernă complet reglabilă pentru a permite o gamă completă de configurații de montare interschimbabile NFPA MS4. Acești cilindri de aer au construcție din aluminiu cu finisaj argintiu și negru pentru a suporta sarcini mari. Ele pot fi montate cu ușurință cu ajutorul a 4 piulițe cu manșon cu filet intern și 4 găuri filetate. Alegeți dintr-o gamă largă de variante de cilindri de aer, disponibile în lungimi de cursă cuprinse între 1 și 36 de inci. Raptor Supplies

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?