SPEEDAIRE 5UZK0 Cilindru de aer 13-1/2 inch cursa 20-1/4 inch lungime | AE6UBF

SPEEDAIRE 5UZK0 Cilindru de aer 13-1/2 inch cursa 20-1/4 inch lungime

În stoc
Articol: AE6UBF Model: 5UZK0

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€863.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.3.25 "
Tip pernăReglabil
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină2,073 lb.
Presiune maximă250 psi
MountPiuliță laterală filetată / manșon
Lungime totală20.25 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului3/8 "NPT
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.125 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă13.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.96
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul tubuluiTip pernăMaterialul capacului de capătfinalizareaMax. SarcinăLungime totalăMaterialul pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 4MU44 Cilindru de aer 3-1/4 inch Alezajul 2 inch cursa | AD8UVR 4MU44Oțel cromatNici unulOţelNegru2,075 lb.8.75 "Oţel2"€657.20
SPEEDAIRE 4MU45 Cilindru de aer 3-1/4 inch Alezaj 4 inch cursa | AD8UVT 4MU45Oțel cromatNici unulOţelNegru2,075 lb.10.75 "Oţel4"€695.99
SPEEDAIRE 4MU46 Cilindru de aer 3-1/4 inch Alezajul 6 inch cursa | AD8UVU 4MU46Oțel cromatNici unulOţelNegru2,075 lb.12.75 "Oţel6"€734.74
SPEEDAIRE 4MU47 Cilindru de aer 3-1/4 inch Alezajul 8 inch cursa | AD8UVV 4MU47Oțel cromatReglabilOţelNegru2,075 lb.14.75 "Oţel8"€1,058.83
SPEEDAIRE 4MU48 Cilindru de aer 10 inch cursa 16-3/4 inch lungime | AD8UVW 4MU48Oțel cromatReglabilOţelNegru2,075 lb.16.75 "Oţel10 "€1,097.66
SPEEDAIRE 5TDZ8 Cilindru de aer 3-1/4 inch Alezaj 1 inch cursa | AE6JXB 5TDZ8Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.7.75 "Aluminiu1"€515.28
SPEEDAIRE 5TDZ9 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 8-1/4 inch lungime | AE6JXC 5TDZ9Aluminiu-AluminiuArgint și negru1,227 lb.8.25 "Aluminiu1.5 "€515.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5UZK0 Cilindru de aer 13-1/2 inch cursa 20-1/4 inch lungime
€863.13 /unitate