WATTS Regulator de presiune, seria 263A, 2-1 / 8 "x 4-3 / 8"


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Înălțime: 4.375 " , Lungime: 2.125 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
SS 263 AD 20 175
1 / 2 "1 / 2 "20 la 175 psi€1,168.34
A
1/2 inox 263A E 100 300
1 / 2 "1 / 2 "100 la 300 psi€1,141.96
A
SS263A A 1 25
1 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€1,128.54
A
1/4 SS 263 A 1 25
1 / 4 "1 / 4 "1 la 25 psi€1,123.92
A
1/4 SS 263 A 3 50
1 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€1,162.95
A
1/4 SS 263 A 10 125
1 / 4 "1 / 4 "10 la 125 psi€1,214.04
A
1/4 SS 263 A 100 300
1 / 4 "1 / 4 "100 la 300 psi€1,124.46
A
3/8 SS263A 1 25
3 / 8 "3 / 8 "1 la 25 psi€1,054.83
A
3/8 SS 263A 3 50
3 / 8 "3 / 8 "3 la 50 psi€1,139.04
A
3/8 SS 263A 20 175
3 / 8 "3 / 8 "20 la 175 psi€1,118.26
A
3/8 SS 263A 10 125
3 / 8 "3 / 8 "10 la 125 psi€1,118.26
A
3/8 SS 263A 100 300
3 / 8 "3 / 8 "100 la 300 psi€1,052.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?