Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3/8 SS263A 1 25 Regulator de presiune 3/8 inch 1 - 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8

WATTS 3/8 SS263A 1 25 Regulator de presiune 3/8 inch 1 până la 25 Psi

În stoc
Element: AC8KTE Model: 3/8 SS263A 1 25Crucea Ref: 3AYZ8
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
€1,084.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpOţel inoxidabil
Înălţime4.375 "
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Lungime2.125 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Gama de reglare a presiunii1 la 25 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS SS263A A 1 25 Regulator de presiune 1/2 inch 1 la 25 Psi | AC8KRW 3AYY6 SS263A A 1 251 / 2 "1 / 2 "1 la 25 psi€1,140.39
WATTS SS 263 AD 20 175 Regulator de presiune 1/2 inch 20 la 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 AD 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 la 175 psi€1,168.34
WATTS 1/2 SS 263A E 100 300 Regulator de presiune 1/2 inch 100 - 300 Psi | AC8KRY 3AYY8 1/2 inox 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100 la 300 psi€1,153.95
WATTS 1/4 SS 263 A 1 25 Regulator de presiune 1/4 inch 1 la 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 A 1 251 / 4 "1 / 4 "1 la 25 psi€1,123.92
WATTS 1/4 SS 263 A 3 50 Regulator de presiune 1/4 inch 3 la 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 A 3 501 / 4 "1 / 4 "3 la 50 psi€1,162.96
WATTS 1/4 SS 263 A 10 125 Regulator de presiune 1/4 inch 10 la 125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 A 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 la 125 psi€1,225.74
WATTS 1/4 SS 263 A 100 300 Regulator de presiune 1/4 inch 100 - 300 Psi | AC8KTD 3AYZ7 1/4 SS 263 A 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 la 300 psi€1,177.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3/8 SS263A 1 25 Regulator de presiune 3/8 inch 1 până la 25 Psi
€1,084.55 /unitate