BALDOR MOTOR UCL345 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 182Z | AJ6YBY

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCL345, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, OPAO, cadru 182Z

În stoc
Articol: AJ6YBY Model: UCL345

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,076.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
amperi22
bazăRG
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le182Z
HP3-4.5
Hz60
IzolațieF
Conduce2 # 12 A PH, 2 # 16 B PH 30 'LG Y
MontareF1
Număr de poli02
producție3-4.5
Fază1
Factor de putere86
RevizuireAF
RPM3450
Tip3634L
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1279L

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTipPreț
BALDOR MOTOR UCL1015 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€4,268.88
MOTOR BALDOR UCL3145 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, OPAO, Cadru 145TZ | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€1,994.47
BALDOR MOTOR UCL570 Motor uscător cereale, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5/7.5 CP, 1 fază, OPAO, cadru 182TZ | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€2,454.46
BALDOR MOTOR UCL710 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 CP, 1 Fază, OPAO, Cadru 182TZ | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€2,632.19
BALDOR MOTOR UCL7510 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 CP, 1 fază, OPAO, Cadru 215Z | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€3,331.47
MOTOR BALDOR UCLE1015 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 CP, 1 Fază, TEAO, Cadru 215Z | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€4,307.21
MOTOR BALDOR UCLE153 Motor uscător cereale, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5/3 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 145TZ | AJ6YCD UCLE1531.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC€2,061.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor uscător cereale UCL345, 230 V, 3600 rpm, 60 Hz, 3/4.5 CP, 1 fază, OPAO, cadru 182Z
€2,076.94 /unitate