WESCO Gator Grip


Filtru
Tipul tamburului: Deschis și închis , Inălțime totală: 3" , Lungime totală: 25 " , Lățimea totală: 30 "
StilModelLăţimeAcțiunea tobeiDimensiunea tamburuluiÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareTipul operațieiPreț (ex. TVA)
A
240067
-Lift și Transport30, 55 gal.-Racker pentru tobe--Mecanic automatizat, manual€1,104.78
B
240103
18 "Ridicați, stivuiți și transportați55 gal.33.25 "Stivuitor de tobe17 "1600 lbs.Baterie€3,941.59
C
240107
30 "Lift și Transport30 până la 55 gal.3"Centura Gator25 "1000 lbs.Manual€160.71

Gator Grip

Wesco Gator Grips sunt concepute pentru transportul tamburelor din oțel/poli/fibră, fără ca operatorul să fie nevoit să coboare din vehicul în timp ce ridică sau eliberează tobele. Aceste unități au un design de transport greu pentru a rezista la sarcini de până la 1600 lb și fălci pentru a asigura o prindere adecvată, prin blocarea automată a fălcilor, chiar și pe terenuri accidentate. Au un mecanism de blocare automată pe mâner care permite atașarea și eliberarea cu mâinile libere a tobelor și sunt compatibile pentru utilizare atât cu tobe cu cap deschis, cât și cu cap închis. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere Wesco Gator, disponibile în opțiuni de prindere simplă și dublă Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?