WESCO 240103 Power Stacker Mount Grab pentru tobe, un singur tambur, 1600 lbs. | AG7HHN GGPS

WESCO 240103 Suport pentru tambur cu montare pe stivuitor, un singur tambur, 1600 lbs.

În stoc
Articol: AG7HHN Model: 240103Ref încrucișat: GGPS

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,941.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor de tobe
Acțiunea tobeiRidicați, stivuiți și transportați
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburPlastic, Fibră, Poli sau Oțel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburDeschis și închis
Înălţime33.25 "
Lungime17 "
Capacitate de încărcare1600 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiBaterie
Inălțime totală33.25 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală18 "
TipTambur unic
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.4
Înălțimea navei (cm)84.46
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)45.72

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcțiunea tobeiDimensiunea tamburuluiÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareTipul operațieiPreț
WESCO 240107 Opțiune curea Gator, 30 inch lățime, 3 inch înălțime | AG7HHP GGBK 24010730 "Lift și Transport30 până la 55 gal.3"Centura Gator25 "1000 lbs.Manual€160.71
WESCO 240067 Bază de montare pentru camion cu furcă, 30 până la 55 gal. | AG7HHQ 240067-Lift și Transport30, 55 gal.-Racker pentru tobe--Mecanic automatizat, manual€1,104.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240103 Suport pentru tambur cu montare pe stivuitor, un singur tambur, 1600 lbs.
€3,941.59 /unitate