WESCO 240107 Opțiune curea Gator, 30 inch lățime, 3 inch înălțime | AG7HHP GGBK

WESCO 240107 Opțiune curea Gator, 30 inchi lățime, 3 inci înălțime

În stoc
Articol: AG7HHP Model: 240107Ref încrucișat: GGBK

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€160.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura Gator
Acțiunea tobeiLift și Transport
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburPlastic, Fibră, Poli sau Oțel
Dimensiunea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburDeschis și închis
Înălţime3"
Lungime25 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual
Inălțime totală3"
Lungime totală25 "
Lățimea totală30 "
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)76.2

Detalii produs:

    • Cureaua opțională, proiectată pentru a proteja tamburele de 30 și 55 de galoane de uzură și abraziune în timpul lucrărilor de ridicare sau transport
    • Poate fi utilizat atât cu tamburi cu cap deschis, cât și cu capete închise din oțel, fibre sau polimeri

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAcțiunea tobeiDimensiunea tamburuluiÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareTipul operațieiPreț
WESCO 240103 Power Stacker Mount Grab pentru tobe, un singur tambur, 1600 lbs. | AG7HHN GGPS 24010318 "Ridicați, stivuiți și transportați55 gal.33.25 "Stivuitor de tobe17 "1600 lbs.Baterie€3,941.59
WESCO 240067 Bază de montare pentru camion cu furcă, 30 până la 55 gal. | AG7HHQ 240067-Lift și Transport30, 55 gal.-Racker pentru tobe--Mecanic automatizat, manual€1,104.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240107 Opțiune curea Gator, 30 inchi lățime, 3 inci înălțime
€160.71 /unitate