LOVEJOY Articulații universale de tip rulment cu ace, cu canale de cheie, orificii în inchi


Filtru
Alezajul A: 1 / 2 "x 3 / 4" , Alezajul B: 1 / 2 "x 3 / 4" , Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Metalic , Dimensiunea canalului de cuplare: 3 / 16 "x 3 / 32" , Max. Viteză: 6000 rpm , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514476298
1"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ
B
68514444378
1"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 in-lbs.Oţel5 / 16-18€533.36
RFQ
B
68514476319
1/2 "și 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€579.00
RFQ
B
68514450331
3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€374.77
RFQ
B
68514446728
3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€374.77
RFQ
B
68514449739
5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€312.31
RFQ
A
68514444041
5 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?