LOVEJOY 68514446728 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE

LOVEJOY 68514446728 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel

Articol: AM2VKN Model: 68514446728Ref. cruce: 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE
€374.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.18 "
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Inchi cubici9.5625 cu. În
Tip articulațieNB Tip
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.12 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.88 "
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală4.25 "
Diametru filet.1/4 "-20
Filet pe inch1/4 "-20
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20
MărimeaNB10B
Cuplul de rupere statică4400 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip NB
Volum9.5625 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514449739 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.75 inchi, OD 1.50 inchi, oțel | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 1.00 inchi, OD 2.00 inchi, oțel | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 in-lbs.Oţel5 / 16-18€440.79
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, orificiu de 0.75 inchi, OD 1.25 inchi, oțel | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "și 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€478.51
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Articulație universală, 1.250 inch dia., 3.75 inch lungime, 2500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ
LOVEJOY 68514476298 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514446728 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel
€374.77 /unitate