LOVEJOY 68514449739 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE

LOVEJOY 68514449739 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel

Articol: AL6YUF Model: 68514449739Ref: 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE
€312.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.06 "
Dimensiunea canalului5 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Inchi cubici5.85938 cu. În
Tip articulațieNB Tip
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Lățimea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.88 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Diametru filet.1/4 "-20
Filet pe inch1/4 "-20
Setați dimensiunea șurubului1 / 4-20
MărimeaNB8B
Cuplul de rupere statică2500 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip NB
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514446728 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.75 inchi, OD 1.50 inchi, oțel | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 1.00 inchi, OD 2.00 inchi, oțel | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 in-lbs.Oţel5 / 16-18€440.79
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, orificiu de 0.75 inchi, OD 1.25 inchi, oțel | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "și 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€478.51
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Articulație universală, 1.250 inch dia., 3.75 inch lungime, 2500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ
LOVEJOY 68514476298 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514449739 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel
€312.31 /unitate