LOVEJOY 68514476298 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inchi lbs cuplu de rupere

Articol: CM7YNN Model: 68514476298

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.500 "
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplare3 / 16 "x 3 / 32"
Tip articulațieNB -Tip
Calea cheiicu cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.72 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.190 "
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2.000 "
Lungime totală5.440 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaNB12B
Cuplul de rupere statică10500 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum21.76 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514449739 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514446728 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.75 inchi, OD 1.50 inchi, oțel | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel1 / 4-20€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 1.00 inchi, OD 2.00 inchi, oțel | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 in-lbs.Oţel5 / 16-18€440.79
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, orificiu de 0.75 inchi, OD 1.25 inchi, oțel | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "și 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel1 / 4-20€478.51
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Articulație universală, 1.250 inch dia., 3.75 inch lungime, 2500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476298 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inchi lbs cuplu de rupere