PARKER Cuplaje rapide hidraulice


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Alamă , Tip blocare: Bile de blocare , Mecanism de blocare: Minge , Max. Presiune de operare: 200 psi , Max. Presiune: 200 psi , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F , Design supapă: Păpuşă
StilModelTipul de etanșareMarimea corpuluiTip conexiuneStilRata de curgereFurtun în interiorul Dia.ArticolMin. Temperatura de funcționare.Preț (ex. TVA)
A
PC216
interfaţă1 / 4 "Furtun furtun, 90 de gradeNevalutat3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€38.73
B
PC306-BP
interfaţă3 / 8 "Împingeți furtunul LokNevalutat6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€44.99
C
PC516-BP
interfaţă1 / 2 "Push Lok Hose Barb, 90 de gradeNevalutat12 Gal / min3 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€114.73
D
PC506
interfaţă1 / 2 "Furtun furtunNevalutat12 Gal / min3 / 4 "Cuplaj rapid fără vărsare-20 grade F€94.53
E
PC328
interfaţă3 / 8 "Furtun furtun, 45 de gradeNevalutat6 Gal / min1 / 2 "Cuplaj rapid-20 grade F€54.28
C
PC318-BP
interfaţă3 / 8 "Push Lok Hose Barb, 90 de gradeNevalutat6 Gal / min1 / 2 "Cuplaj rapid-20 grade F€46.82
D
PC206
interfaţă1 / 4 "Furtun furtunNevalutat3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€30.33
A
PC318
interfaţă3 / 8 "Furtun furtun, 90 de gradeNevalutat6 Gal / min1 / 2 "Cuplaj rapid-20 grade F€51.47
C
PC316-BP
interfaţă3 / 8 "Push Lok Hose Barb, 90 de gradeNevalutat6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€52.34
D
PC308
interfaţă3 / 8 "Furtun furtunNevalutat6 Gal / min1 / 2 "Cuplaj rapid-20 grade F€40.62
D
PC306
interfaţă3 / 8 "Furtun furtunNevalutat6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€41.50
C
PC216-BP
interfaţă1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 de gradeNevalutat3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€48.80
A
PC214
interfaţă1 / 4 "Furtun furtun, 90 de gradeNevalutat3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€36.77
B
PC204-BP
interfaţă1 / 4 "Împingeți furtunul LokNevalutat3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€46.26
A
PC316
interfaţă3 / 8 "Furtun furtun, 90 de gradeNevalutat6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-20 grade F€49.50
B
PC308-BP
interfaţă3 / 8 "Împingeți furtunul LokNevalutat6 Gal / min1 / 2 "Cuplaj rapid-20 grade F€38.40
D
PC204
interfaţă1 / 4 "Furtun furtunNevalutat3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-20 grade F€35.37
F
PC308V
Supapa tubulară3 / 8 "Furtun furtunPăpuşă6 Gal / min1 / 2 "Cuplaj rapid-15 grade F€66.03
F
PC306V
Supapa tubulară3 / 8 "Furtun furtunPăpuşă6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-15 grade F€70.21
G
PC216AV-BP
Supapa tubulară1 / 4 "Push Lok Hose Barb, 90 de gradePăpuşă3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-15 grade F€52.15
H
PC316V
Supapa tubulară3 / 8 "Furtun furtun, 90 de gradePăpuşă6 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-15 grade F€70.69
F
PC206AV
Supapa tubulară1 / 4 "Furtun furtunPăpuşă3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-15 grade F€44.44
F
PC204AV
Supapa tubulară1 / 4 "Furtun furtunPăpuşă3 Gal / min1 / 4 "Cuplaj rapid-15 grade F€52.09
I
PC206AV-BP
Supapa tubulară1 / 4 "Împingeți furtunul LokPăpuşă3 Gal / min3 / 8 "Cuplaj rapid-15 grade F€43.96

Cuplaje rapide hidraulice

Cuplajele din seria Parker Moldmate sunt proiectate pentru conectarea liniilor de lichid de răcire la matrițe și matrițe pe echipamentele de turnare sub presiune și mașinile de turnare prin injecție. Aceste cuplaje rapide hidraulice au o construcție din alamă care oferă protecție împotriva fluidelor puternic corozive, iar modelele selectate dispun de garnituri de fluorocarbon pentru a asigura o etanșare etanșă în timpul transferului fluidelor pe bază de ulei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuple rapide hidraulice, disponibile în dimensiunile corpului de 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?