APOLLO VALVES Supape cu bilă cu filet drept SAE din bronz, seria 77-900


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel zincat cu grip de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 450 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A
7790710
Sudură cu 3 căi-1 1/2 lbs.Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€270.90
A
7790146
Sudură cu 3 căi-1 / 4 "Manetă de blocare, blocare numai în poziție închisă€118.74
A
7790827
Sudură cu 3 căi-2"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€483.65
A
7790727
Sudură cu 3 căi-1 1/2 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€291.12
A
7790717
Sudură cu 3 căi-1 1/2 lbs.Crud aspru€284.57
A
7790627
Sudură cu 3 căi-1 1/4 lbs.Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€216.98
A
7790527
Sudură cu 3 căi-1"Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€156.75
A
7790424
Sudură cu 3 căi-3 / 4 "Ambalare cu grafit€117.22
A
7790101
Sudură cu 3 căi-1 / 4 "Standard€65.00
A
7790646
Sudură cu 3 căi-1 1/4 lbs.Manetă de blocare, blocare numai în poziție închisă€258.24
A
7790607
Sudură cu 3 căi-1 1/4 lbs.Mâner Tee€206.91
A
7790450
Sudură cu 3 căi-3 / 4 "Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€164.50
A
7790227
Sudură cu 3 căi-3 / 8 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€75.09
A
7790327
Sudură cu 3 căi-1 / 2 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€75.09
A
7790546
Sudură cu 3 căi-1"Manetă de blocare, blocare numai în poziție închisă€200.51
A
7790850
Sudură cu 3 căi-2"Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€543.55
A
779062127
Sudură cu 3 căi-1 1/4 lbs.Garnitură UHMWPE (non-PTFE), pârghie de blocare și piuliță din oțel inoxidabil€290.33
A
7790410
Sudură cu 3 căi-3 / 4 "Pârghie și piuliță din oțel inoxidabil€119.86
A
7790127
Sudură cu 3 căi-1 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€75.95
A
7790750
Sudură cu 3 căi-1 1/2 lbs.Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€350.94
A
7790524
Sudură cu 3 căi-1"Ambalare cu grafit€151.65
A
7790427
Sudură cu 3 căi-3 / 4 "Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil€122.27
A
7790350
Sudură cu 3 căi-1 / 2 "Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€124.86
A
77-906-01
SAE x SAE1.25 "--€212.57
A
77-905-01
SAE x SAE1"--€165.97
A
77-904-01
SAE x SAE3 / 4 "--€114.81
A
77-902-01
SAE x SAE3 / 8 "--€62.73
A
77-903-01
SAE x SAE1 / 2 "--€64.35
A
77-907-01
SAE x SAE1.5 "--€288.09
A
77-908-01
SAE x SAE2"--€405.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?