Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7790450 Supapă cu bilă, Dimensiune 3/4 inch O-Ring Boss, Port complet, Bronz | CA2VRE

APOLLO VALVES 7790450 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch O-ring Boss, orificiu complet, bronz

În stoc
Articol: CA2VRE Model: 7790450
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
€164.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură cu 3 căi
Mărimea3 / 4 "
TipExtensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1583

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77-902-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€62.73
APOLLO VALVES 77-903-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€64.35
APOLLO VALVES 77-904-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8 77-904-01SAE x SAE3 / 4 "--€114.80
APOLLO VALVES 77-905-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1 in | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€165.98
APOLLO VALVES 77-906-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€212.57
APOLLO VALVES 77-907-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€288.09
APOLLO VALVES 77-908-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€405.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7790450 Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch O-ring Boss, orificiu complet, bronz
€164.50 /unitate