Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77-904-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 3/4 In | AA9DBJ 1CKJ8

APOLLO VALVES 77-904-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 3/4 in

În stoc
Articol: AA9DBJ Model: 77-904-01Crucea Ref: 1CKJ8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€114.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSAE x SAE
Manipulați materialulOțel zincat cu grip de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 77-902-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 3/8 In | AA9DBG 1CKJ6 77-902-01SAE x SAE3 / 8 "--€62.73
APOLLO VALVES 77-903-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1/2 In | AA9DBH 1CKJ7 77-903-01SAE x SAE1 / 2 "--€64.35
APOLLO VALVES 77-905-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1 in | AA9DBK 1CKJ9 77-905-01SAE x SAE1"--€165.98
APOLLO VALVES 77-906-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1-1/4 In | AA9DBL 1CKK1 77-906-01SAE x SAE1.25 "--€212.57
APOLLO VALVES 77-907-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 1-1/2 In | AA9DBM 1CKK2 77-907-01SAE x SAE1.5 "--€288.09
APOLLO VALVES 77-908-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 2 In | AA9DBN 1CKK3 77-908-01SAE x SAE2"--€405.40
APOLLO VALVES 7790146 Supapă cu bilă, dimensiune 1/4 inch, cu inel O, orificiu complet, bronz | BY4LXP 7790146Sudură cu 3 căi-1 / 4 "Manetă de blocare, blocare numai în poziție închisă€118.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77-904-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Sae 3/4 in
€114.80 /unitate