HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector / dispozitiv de blocare Insurgrip feminin Twist-Lock


Filtru
Amplificatoare: 50 , Antimicrobian: Nu , Gama de cablu: 0.830-1.250 " , Conectivitate: Șuruburi terminale de presiune , Evaluare curentă: A 50 , Izolatie: Corp izolat , Evaluare IP: 20 , Montare: Montat pe cablu , Configurație NEMA: Non-NEMA , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Neacoperit , Tip fir: Standard
StilModelNumăr de fireCuloriDimensiunea cabluluiFazăVoltajVoltajLăţimeDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
HBL63CM60
3Metalic0.437 - 1.14 "1125 VAC---€350.63
B
CS8264C
3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€350.85
C
CS8464C
3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1480 VAC480 VAC2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€353.23
D
CS6360C
3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€336.52
E
HBL3762C
3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.56 "# 8 AWG la # 4 AWG€388.96
A
HBL63CM64
4Metalic0.437 - 1.14 "1125 / 250 VAC---€352.25
F
CS8164C
4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "Trei faze480 VACTrifazat Delta 3 VAC2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€361.25
G
CS6364C
4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€374.70
H
CS8364C
4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "Trei faze250 VACTrifazat Delta 3 VAC2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€366.03
I
HBL3764C
4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.59 "# 8 AWG la # 4 AWG€433.84
J
HBL7764C
4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.56 "# 8 AWG la # 4 AWG€398.03

Conector / dispozitiv de blocare Insurgrip feminin Twist-Lock

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock conectori sunt utilizați în aplicații industriale și marine pentru a preveni deconectarea accidentală. Acestea au carcasă din nailon cu interior din poliester termoplastic pentru a oferi rezistență ridicată la impact și rezistență excelentă la căldură. Aceste dispozitive de blocare sunt echipate cu cleme externe de cablu din două piese, rezistente, pentru a asigura o ușurare maximă a tensiunii și sunt disponibile în dimensiuni ale cablului de la 0.437 la 1.14 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă conectori de blocare etanșe la apă cu construcție elastomerică pentru elasticitate și alungire superioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?