Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8464C Conector mamă, 50A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QGK 3D336

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector CS8464C mamă, 50A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AC8QGK Model: CS8464CCrucea Ref: 3D336
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
€353.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi50
antimicrobianaNu
Gama de cabluri0.830-1.250 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.830 "-1.250"
Dimensiunea cablului0.75 - 1.125 "
Evaluare curentA 50
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial / Comercial
Înălţime2.5 "
IzolațieCorp izolat
IP Rating-ul20
Lungime6.5 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj480 VAC
Voltaj480 VAC
Lăţime2.56 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireCuloriDimensiunea cabluluiFazăVoltajVoltajLăţimeDimensiunea firuluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL3762C, 50A, 250VDC/600VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.56 "# 8 AWG la # 4 AWG€388.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL3764C, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.59 "# 8 AWG la # 4 AWG€433.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL7764C, 50A, 250VDC/600VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "3250VDC / 600VAC250 Vcc / 600 VCA2.56 "# 8 AWG la # 4 AWG€398.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C conector mamă, 50A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QFT 3D320 CS6360C3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€336.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6364C Conector de blocare, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€374.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8164C Conector mamă, 50A, trifazic, Delta, 3VAC, 480 poli, împământare cu 3 fire | AC4QGA 8D3 CS8164C4-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "Trei faze480 VACTrifazat Delta 3 VAC2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€361.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C Conector mamă, 50A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QGD 3D330 CS8264C3-WireNegru, alb0.75 - 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG la # 6 AWG€350.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector CS8464C mamă, 50A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€353.24 /unitate