LITTLE GIANT Camion cu tavă adâncă pentru încărcare pernă


Filtru
Capacitate pe raft: 1200 lb. , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 12 , Mâner: Oțel tubular , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Număr de rafturi: 2 , Lățimea totală: 24.25 " , Stil raft: labiat , Tip raft: Lipped Edge , Lățimea raftului: 24 "
StilModelLungimea raftuluiCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
DS2436-X12-9P
36 "9"Pneumatic3"11 "12 "Sus, 1-1 / 2" Jos36 "42 "€1,225.92
B
DS-2436-X3-9P
36 "9"Pneumatic3"20 "3 "Sus, 1-1 / 2" Jos36 "42 "€1,120.98
C
DS-2436-X6-10SR
36 "10 "Cauciuc de pernă rezistent la perforare2.75 "17 "6 "Sus, 1-1 / 2" Jos36.5 "42 "€1,296.66
D
DS2448-X12-10SR
48 "10 "Cauciuc de pernă rezistent la perforare2.75 "11 "12 "Sus, 1-1 / 2" Jos36.5 "54 "€1,327.62
E
DS-2448-X3-10SR
48 "10 "Cauciuc de pernă rezistent la perforare2.75 "20 "3 "Sus, 1-1 / 2" Jos36.5 "54 "€1,294.83
F
DS-2448-X6-9P
48 "9"Pneumatic3"17 "6 "Sus, 1-1 / 2" Jos36 "54 "€1,840.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?